Beli tab samsung di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Samsung Galaxy Tab S9 5GDeskripsi:Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunakJaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layananSpesifikasi:Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)Os Android 13Display 11 inchesRam / Internal 8 GB / 128 GBSimcard Nano-SIMRear Camera 13 MP + 8 MPFront Camera 12 MPUsb Type Type-CBattery 8,400 mAhatribut:
- Screen (inch): 11 Dynamic AMOLED 2X
- Processor: Snapdragon® 8 Gen 2
- Storage Capacity (GB): 128, Micro SD Support
- Memory (GB): 8
- Baterai (mAh): 8400
- Camera (MP): (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
- Connectivity: USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
- IP Rating: IP68
- Network: 5G
- Samsung Galaxy Tab A11+atribut:
- Audio: Quad Speaker Dolby Atmos
- Battery (mAh): 7040
- Capacity (gb): 128
- Charging Power (W): 15
- Color: Random
- Display Size (inch): 11, TFT LCD 90Hz
- Front Camera (MP): 5
- Operating System: Android 16
- Processor: MediaTek MT8775
- RAM (Gb): 6
- Rear Camera (MP): 8, AF
- Resolution (Pixel): 1200x1920
- Samsung HP Galaxy A55Deskripsi:Performance - Processor: Exynos 1480 (4nm) - RAM: 8GB - Storage: 256 GB - Network: 5G Display - Size: 6,6 inch - Technology: Super AMOLED 120Hz (1,000nits) - Resolution: FHD+ - Dimension: 161.1 x 77.4 x 8.2 mm - Weight: 213g Camera - Rear Camera Resolution: 50MP + 12MP + 5MP - Main Camera Auto Focus: Yes - Main Camera IOS: Yes - Zoom: Digital Zoom up to 10x - Front Camera Resolution: 32 MP - Front Camera Auto Focus: Yes - Video Resolution: UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps Connectivity - USB Interface: Data cable C to C - USB Version: USB 2.1 - Bluetooth Version: Bluetooth v5.1 Battery - Capacity: 5,000mAh - Charging: 25W Fast Charging Others - On-screen Fingerprint, - eSIM, Samsung Knox Vault - Side Metal Materialatribut:
- Processor: Exynos 1480 (4nm)
- Memory (GB): 8/256
- RAM (Gb): 8
- ROM (GB): 256
- Display (inch): 6.6 (Super AMOLED, 120Hz)
- Camera (MP): Rear Camera: 50 + 12 + 5, Front Camera: 32
- Network: 5G
- Samsung Book Cover Keyboard Tab S9Deskripsi:Galaxy Tab S9 Book Cover Keyboard — AI Key: Transformasi Tablet Anda Menjadi Laptop Mini yang Cerdas Dapatkan pengalaman komputasi yang lebih lengkap dan produktif dengan Galaxy Tab S9 Book Cover Keyboard — AI Key. Aksesori canggih ini mengubah tablet Anda menjadi laptop mini yang serbaguna, dilengkapi dengan fitur-fitur pintar yang akan meningkatkan produktivitas Anda.atribut:
- Dimensions (WxHxD) (mm): 173.7x254.9x14.8
- Samsung Galaxy Tab A11atribut:
- Color: Grey
- Main Camera Resolution (MP): 8
- RAM (Gb): 4
- ROM (GB): 64
- Samsung Galaxy Tab S9 FEDeskripsi:Video Resolution: UHD 4K (3840 x 2160) @30fpsNetwork SIM Tray: Dual-SIMNetwork Type: 5GConnectivity USB Interface: USB Type-CUSB Version: USB 2.0Earjack: USB Type-CBluetooth Version: Bluetooth v5.3NFC: NoAUDIOBattery: Battery Capacity: 8,000mAhOthers: Others S Penatribut:
- Processor: Exynos 1380
- Display Size (inch): 10.9
- Technology: TFT
- Camera (MP): 8.0 (Rear), 12.0 (Front)
- Storage (Gb): 128
- RAM (Gb): 6
- Contents: Tablet, Pencil, Cover Book Keyboard
- Dimensions (mm): 254.3x165.8x6.5
- Resolution: WUXGA+
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Nitta Ball Valve Push One Type (Angle Male Thread)Deskripsi:Compact piping is possible. The tube is a push-one connection. You can change the position of the handle. It is nickel-plated.atribut:
- Dimensions LH (mm): 25
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1
- Number of Ports: 2
- Operating Temperature Range (°C): (Air) -20 to +80, (water) 0 to +40
- Shape: Angle type
- Suitable fluid: Air / water
- Type: Millimeter size
- Type Of Thread: R
- LG Mesin Cuci Twin TubDeskripsi:- Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
- Sharp Mesin Cuci Front Loadingatribut:
- Height (mm): 850
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- HIRAYAMA Automatic Lid Open / Close AutoclaveDeskripsi:Advanced autoclaves that can automatically open, close and lock the lid just by pressing a switch.- Automatic lid opening and closing system- Electro-mechanical lid lock system Ⅱ- Dual interlock mechanism- Lid lock release temperature setting- Air removal time setting- Memory function- Forced cooling unitatribut:
- Effective Capacity (L): 50
- Chamber Size (φxH mm): 364x482
- Operation Mode: 4 modes (LIQUID, AGAR, SOLID, DISSOL), 3 settings can be stored for each cycle
- Exhaust Setting: 4 levels from 0 to 3, Variable, ※In SOLID mode, it is fixed to level 3 (forced cooling)
- Fan Cooling: ON / OFF, ※In SOLID mode, it is set to ON (Forced fan cooling)
- Exhaust Treatment: Steam condensation by water cooling
- Alarms, Error Display: Low water heating, Temperature sensor wire disconnection, Over-temperature, Over-cool, Over-pressure, Lid abnormality, Exhaust valve abnormality, Heater abnormality, etc.
- Chamber Material: Stainless steel (SUS304)
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.26
- Outside Dimensions (W x D x H) (mm): 455x691x890
- Power Connection: Ring Terminal
- Power Supply: AC110V / 120V / 220V / 230V / 240V, 50Hz / 60Hz (Specify the voltage when ordering.)
- Pressure Gauge (MPa): Digital display 0 - 0.3 / Analog display 0 - 0.4
- Pressure Vessel Category: Small sized pressure vessel
- Required Power Supply Facility: 3kW (2kW for AC110V / 120V / 220V / 230V / 240V)
- Safety Devices: Pressure safety valve, Over - current and earth leakage breaker, Low water cut off device
- Supplied Accessories: Wire mesh basket (2 for HG-50, 3 for HG-80), Bottom plate, Drainage bottle, Caster stopper (2)
- Thermometer (°C): Digital display 5.0 - 137.9
Daftar Harga tab samsung Terbaru October 2026
| Samsung Galaxy Tab S9 5G | Rp12.999.900 |
| Samsung Galaxy Tab A11+ | Rp4.499.900 |
| Samsung HP Galaxy A55 | Rp6.299.900 |
| Samsung Book Cover Keyboard Tab S9 | Rp2.599.900 |
| Sharp Mesin Cuci 1 Tabung | Rp4.899.900 |
| Samsung Galaxy Tab A11 | Rp2.499.900 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | Rp10.999.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| Nitta Ball Valve Push One Type (Angle Male Thread) | Rp359.900 |
| LG Mesin Cuci Twin Tub | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/82P114740290-1.jpg)




/lrP101574783-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)